FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS 529230

Filterreduceer MS6-LFR-3/8-D7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
Rubix:05120242
Fabrikant:529230
EAN:4052568163914
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS 529230

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS 529230


filterregelventiel MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)360x140x140 mm
Logistiek gewicht1096 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom4000 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 13/8
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 106,87 excl. BTW
/ stuk
€ 129,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden