FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-5M-MAXI-A 162733

Filterreduceer LFR-1-D-5M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1-D-5M-MAXI-A
Rubix:05092950
Fabrikant:162733
EAN:4052568132453
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-5M-MAXI-A 162733

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-5M-MAXI-A 162733


filterregelventiel LFR-1-D-5M-MAXI-A met metalen beschermmantel en manometer, filterfijnheid 5 µm. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1808 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom8000 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1g1
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 498,49 excl. BTW
/ stuk
€ 603,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen