FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-O-MIDI-A 186485
Filterreduceer LFR-1/4-D-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/4-D-O-MIDI-A
Rubix:05092922
Fabrikant:186485
EAN:4052568146863

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-O-MIDI-A 186485
filterregelventiel LFR-1/4-D-O-MIDI-A met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 40 µm. Met automatische condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x330x60 mm |
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Bouwmaat | 55 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,96 excl. BTW
/ stuk
€ 274,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen