FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MIDI-KE-A 185836

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/2-D-MIDI-KE-A
Rubix:05092058
Fabrikant:185836
EAN:4052568145941
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MIDI-KE-A 185836

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/2-D-MIDI-KE-A 185836


Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-1/2-D-MIDI-KE-A bestaande uit filterregelventiel, olienevelaar, inschakelventiel met magneetspoel 24 V DC zonder contactdoos en drukopbouwventiel, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3213 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom1590 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 740,53 excl. BTW
/ stuk
€ 896,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen