FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI 192376

Filterreduceer LFR-3/4-D-5M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI
Rubix:05092968
Fabrikant:192376
EAN:4052568151126
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI 192376

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI 192376


filterregelventiel LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI met metalen beschermmantel en manometer, filterfijnheid 5 µm. met manuele condensaataftap. Met direct gesturude drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)315x75x115 mm
Logistiek gewicht1975 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom5800 l/min
Bouwmaat66
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 13/4
Maximumtemperatuur60 °C
Afvoertypehandmatig roterend
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 346,59 excl. BTW
/ stuk
€ 419,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen