FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI 192377

Filterreduceer LFR-3/4-D-5M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI
Rubix:05092973
Fabrikant:192377
EAN:4052568151133
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI 192377

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI 192377


filterregelventiel LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 5 µm. met manuele condensaataftap. Met direct gesturude drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1825 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Materiaalpersgegoten zink; pc
Volumestroom5800 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 13/4
Maximumtemperatuur60 °C
Afvoertypemanueel draaiend
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 333,88 excl. BTW
/ stuk
€ 403,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen