FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:C4:J125:V12-WP-UL1 531030
Service-unitcombinatie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MSB6-1/2:C4:J125:V12-WP-UL1
Rubix:A0685923
Fabrikant:531030(MSB6-1/2:C4:J125:V12-WP-UL1)

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:C4:J125:V12-WP-UL1 531030
Met de vooraf geconfigureerde MS-serie biedt Festo een totaalconcept voor uw persluchtbehandeling. Voor eenvoudige standaardtoepassingen en voor toepassingsspecifieke oplossingen met de hoogste kwaliteitseisen
Sterke punten
•Rasterafmeting 62 mm
Vooraf gedefinieerde of vrij configureerbare combinaties van service-unitcomponenten
Afhankelijk van de toepassing, combinatie van filterregelaar, filter, smeerinrichting, aan/uit-klep, softstartklep, aftakmodule
Vooraf gedefinieerde of vrij configureerbare combinaties van service-unitcomponenten
Afhankelijk van de toepassing, combinatie van filterregelaar, filter, smeerinrichting, aan/uit-klep, softstartklep, aftakmodule
Toepassingen
Chemische industrie; Mijnbouw en metalen; Procesindustrie; Watertechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing); pc (kom) |
| Volumestroom | 4800 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 628,06 excl. BTW
/ stuk
€ 759,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen