FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-7-DI-MAXI-A 192396

Filterreduceer LFR-3/4-D-7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-3/4-D-7-DI-MAXI-A
Rubix:05092980
Fabrikant:192396
EAN:4052568151324
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-7-DI-MAXI-A 192396

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-7-DI-MAXI-A 192396


filterregelventiel LFR-3/4-D-7-DI-MAXI-A Uitgangsdruk max. 7 bar, met metalen beschermmantel en manometer. Met automatische condensaataftap. Met direct gesturude drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1890 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaaldrukgietzink
Volumestroom7700 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 13/4
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Afvoertypevolledig automatisch
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 407,79 excl. BTW
/ stuk
€ 493,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen