FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-MIDI 162735
Combi Verzorgingseenheid FRC-3/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-3/4-D-MIDI
Rubix:05092199
Fabrikant:162735
EAN:4052568132477

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/4-D-MIDI 162735
Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-MIDI Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 157x291x73 mm |
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Volumestroom | 2600 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,49 excl. BTW
/ stuk
€ 330,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen