FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-MAXI 159632
Filterreduceer LFR-3/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-3/4-D-MAXI
Rubix:05103222
Fabrikant:159632
EAN:4052568006358

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-3/4-D-MAXI 159632
filterregelventiel LFR-3/4-D-MAXI met metalen beschermmantel en manometer. Met manuele condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 360x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1568 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 9700 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 3/4 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 396,80 excl. BTW
/ stuk
€ 480,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden