FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS 530338

Filterreduceer MS6-LFR-1/2-D7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS
Rubix:05121074
Fabrikant:530338
EAN:4052568164911
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS 530338

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS 530338


filterregelventiel MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, metalen reservoir, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1431 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Minimale bedrijfsdruk0,8 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom4000 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1g1/2
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 92,86 excl. BTW
/ stuk
€ 112,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen