FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-MIDI-KG-A 185788
Combi Verzorgingseenheid LFR-1/2-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KG-A
Rubix:05092877
Fabrikant:185788
EAN:4052568145460

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-MIDI-KG-A 185788
Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/2-D-MIDI-KG-A bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, inschakelventiel met magneetspoel 24 VDC zonder contactdoos, drukopbouwventiel en aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder contactdoos, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 310x310x115 mm |
| Logistiek gewicht | 3401,3 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 1740 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.069,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.293,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen