FESTO FILTERREGELVENTIEL LFRS-1/2-D-5M-MIDI 194764

Filterreduceer LFRS-1/2-D-5M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFRS-1/2-D-5M-MIDI
Rubix:05093075
Fabrikant:194764
EAN:4052568154943
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFRS-1/2-D-5M-MIDI 194764

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFRS-1/2-D-5M-MIDI 194764


filterregelventiel LFRS-1/2-D-5M-MIDI met vergrendelbare regelkop en manometer, voor nominale druk 12 bar, voor ongeoliede lucht. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1685,5 g
Volumestroom2600 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 11/2
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 346,83 excl. BTW
/ stuk
€ 419,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen