FESTO VERZORGINGSEENHEID FRCS-1/4-D-MIDI 194888
Combi Verzorgingseenheid FRCS-1/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRCS-1/4-D-MIDI
Rubix:05092336
Fabrikant:194888
EAN:4052568156176

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRCS-1/4-D-MIDI 194888
Verzorgingseenheid FRCS-1/4-D-MIDI Combinatie filterdrukregelventiel-olienevelaar, D-reeks, met vergrendelbare regelkop Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2338 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,39 excl. BTW
/ stuk
€ 532,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen