FESTO FILTERREGELVENTIEL LFRS-1/2-D-7-MIDI-A 194762
Filterreduceer LFRS-1/2-D-7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFRS-1/2-D-7-MIDI-A
Rubix:05093088
Fabrikant:194762
EAN:4052568154929
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFRS-1/2-D-7-MIDI-A 194762
filterregelventiel LFRS-1/2-D-7-MIDI-A met afsluitbare regelkop met manometer, voor nominale druk 7 bar, voor ongeoliede lucht. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met geïntegreerd slot, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1545 g |
| Volumestroom | 3900 l/min |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,43 excl. BTW
/ stuk
€ 503,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen