FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/8-D-MINI-KC-A 185732
Combi Verzorgingseenheid LFR-1/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/8-D-MINI-KC-A
Rubix:05092938
Fabrikant:185732
EAN:4052568144937

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/8-D-MINI-KC-A 185732
Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/8-D-MINI-KC-A bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 778 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,49 excl. BTW
/ stuk
€ 381,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen