FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-MIDI-KA-A 185716
Combi Verzorgingseenheid LFR-1/2-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KA-A
Rubix:05092866
Fabrikant:185716
EAN:4052568144784

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-MIDI-KA-A 185716
Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/2-D-MIDI-KA-A combinatie van een filterregelventiel en een aftakkingsmodule, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1950 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Volumestroom | 3050 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,83 excl. BTW
/ stuk
€ 418,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen