FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS 529178

Filterreduceer MS6-LFR-1/2-D6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
Rubix:05120138
Fabrikant:529178
EAN:4052568163624
FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS 529178

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS 529178


filterregelventiel MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 5 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)360x140x140 mm
Logistiek gewicht1058,2 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom5600 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 11/2
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 95,93 excl. BTW
/ stuk
€ 116,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden