FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS 529224
Filterreduceer MS6-LFR-3/8-D7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS
Rubix:05120230
Fabrikant:529224
EAN:4052568163884

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS 529224
filterregelventiel MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1074 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 3500 l/min |
| Bouwmaat | 6 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | handmatig roterend |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,95 excl. BTW
/ stuk
€ 94,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen