FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MIDI-KA 185711

Combi Verzorgingseenheid LFR-1/4-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/4-D-MIDI-KA
Rubix:05092896
Fabrikant:185711
EAN:4052568144739
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MIDI-KA 185711

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-D-MIDI-KA 185711


Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/4-D-MIDI-KA combinatie van een filterregelventiel en een aftakkingsmodule, met bevestigingsbeugels. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)270x140x60 mm
Logistiek gewicht1657 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom1850 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 269,28 excl. BTW
/ stuk
€ 325,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen