FESTO FILTERREGELVENTIEL MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS 564121
Filterreduceer MS9-LFR-G-D6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
Rubix:05132694
Fabrikant:564121
EAN:4052568211523
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS 564121
filterregelventiel MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=9, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=met toebehoren, sluitbaar, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS 564121
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3571 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 15000 l/min |
| Bouwmaat | 90 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | module without connection thread, without base plate (without connection plate) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | volledig automatisch |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,28 excl. BTW
/ stuk
€ 324,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen