SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW20-F02CE-D

Filterregelaar

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AW20-F02CE-D
Rubix:A0631988
Fabrikant:AW20-F02CE-D
SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW20-F02CE-D

Technische samenvatting

Materiaalpolycarbonaat
Aansluiting 11/4
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW20-F02CE-D


Modulaire filterregelaar
Conform ISO 8573-1:2010
Maximale doorstroming tot 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolycarbonaat
Aansluiting 11/4
Filterfijnheid5 µm
Omvang mantel20 mm
Volumestroom17600 l/min
Maximale bedrijfsdruk10 bar
€ 48,26 excl. BTW
/ stuk
€ 58,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen