Referenties
SMC:AW20-F02H-D
Rubix:A0727495
Fabrikant:AW20-F02H-D

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten zink |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW20-F02H-D
Modulaire filterregelaar
Conform ISO 8573-1:2010
Maximale doorstroming tot 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conform ISO 8573-1:2010
Maximale doorstroming tot 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten zink |
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,53 excl. BTW
/ stuk
€ 32,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen