Referenties
Festo:LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:05116019
Fabrikant:4772767
EAN:4052568418618

Technische samenvatting
| Materiaal | spuitgegoten zinken behuizing; beker van aluminiumlegering |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4 4772767
Filterregelaar LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4 4772767
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | spuitgegoten zinken behuizing; beker van aluminiumlegering |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,79 excl. BTW
/ stuk
€ 118,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen