FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D6-CRV-AS 531233
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS4N-LFR-1/4-D6-CRV-AS
Rubix:A0835777
Fabrikant:531233
EAN:4052568334116

Technische samenvatting
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4N-LFR-1/4-D6-CRV-AS 531233
Filter voor drukregelaar ms4n-lfr-1/4-d6-crv-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | onder druk gegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 40 mm |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Afvoertype | handmatig (zonder vergrendeling) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,13 excl. BTW
/ stuk
€ 165,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen