Referenties
Festo:LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
Rubix:05116065
Fabrikant:5271802
EAN:4052568422547

Technische samenvatting
| Materiaal | geperst gegoten zink (huis); gesmeed aluminiumlegering (filterkom) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGEL LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4 5271802
LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | geperst gegoten zink (huis); gesmeed aluminiumlegering (filterkom) |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 55 mm |
| Volumestroom | 3400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | manueel roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,61 excl. BTW
/ stuk
€ 130,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen