FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T19 5394666
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T19
Rubix:05116151
Fabrikant:5394666
EAN:4052568423155

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten roestvast staal (1.4409/cf3m / 316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | npt1/4-18 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T19 5394666
PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten roestvast staal (1.4409/cf3m / 316l) |
| Aansluiting 1 | npt1/4-18 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 2400 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig draaiend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,51 excl. BTW
/ stuk
€ 328,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen