METABO FILTER HUISHOUDWATERAUTOMATEN 1 LANG 903009250
Filters voor tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0903009250
Rubix:A0218422
Fabrikant:0903009250
EAN:4003665133416

Technische samenvatting
| Type | filter voor huishoudwaterautomaten 1' lang (0903009250), zonder filterinzet |
|---|---|
| Volumestroom | 106,7 l/min |
Productdetails : METABO FILTER HUISHOUDWATERAUTOMATEN 1 LANG 903009250
Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten, Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes, Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen, Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad, Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | filter voor huishoudwaterautomaten 1' lang (0903009250), zonder filterinzet |
| Volumestroom | 106,7 l/min |
| Materiaal | slagvast polypropyleen (behuizing en deksel); aansluitingen met messing binnenschroefdraad |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ stuk
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen