Referenties
Eaton:PEXL-10-PO2HAY-8L
Rubix:A0098723
Technische samenvatting
| Type | hayflow 180 x 700 mm |
|---|---|
| Volumestroom | 416,67 l/min |
| Filterfijnheid | 10 µm |
Productdetails : FILTERZAK PEXL-10-PO2HAY-8L (PK=8ST)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hayflow 180 x 700 mm |
| Volumestroom | 416,67 l/min |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Materiaal | polyester naaldvilt met verlengde levensduur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,54 excl. BTW
/ pak
€ 367,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen