SMC ULTRA FIJNFILTER AMD650-F14D-T

Luchtfilters AMD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMD650-F14D-T
Rubix:05293334
Fabrikant:AMD650-F14D-T
EAN:3618035579056
SMC ULTRA FIJNFILTER AMD650-F14D-T
Technische samenvatting
Typenevelafscheider
Volumestroom6000 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD650-F14D-T


Ultra Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro mist separator.
•Modular connection is possible.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
•Thread: Rc, G, NPT

Body Size (Applicable compressor output): 650C (37kw)
Thread: F (G)
Port Size: 14 (1 1/2)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x362x160 mm
Logistiek gewicht3900 g
Typenevelafscheider
Volumestroom6000 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalgegoten aluminium
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
465,18 excl. BTW
/ stuk
562,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen