Referenties
Spartex:TF2M27A2-70
Rubix:A0819915
Fabrikant:0976227 2000
EAN:4043377232144


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M27
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m27 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,19 excl. BTW
/ stuk
€ 100,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
27 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m27