Referenties
IMI Norgren:100230608
Rubix:05250193
Fabrikant:100230608


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in fitting for ø6 mm tube (outside ø) |
Productdetails : NORGREN VERGROTER 6-8. 100230608
Reducerende verbinding 6 - 8 Pneufit
Pneufit ongelijk uitzettende steel Ø6x8mm 100230608
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | push-in fitting for ø6 mm tube (outside ø) |
| Profiel | recht |
| Aansluiting 2 | push-in fitting for ø8 mm tube (outside ø) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,06 excl. BTW
/ stuk
€ 8,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen