SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF04-02A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2LF04-02A
Rubix:05280278
Fabrikant:00983615
EAN:3618036054439
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF04-02A
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LF04-02A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Haaks
•Female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 11/4
Aansluiting 24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,10 excl. BTW
/ 10 stuks
43,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen