Referenties
SMC:KPH06-00
Rubix:A0149426
Fabrikant:KPH06-00
EAN:3618036071863

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleenhars (huis; tap; spantang; ontgrendelknop); 304 roestvrij staal (klauwplaat; geleider; stop; aandrijfbus); epdm (afdichting; bumper; o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 00 (same diameter tube) |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN INST.SLANGKOPPELING 6 MM KPH06-00
De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | polypropyleenhars (huis; tap; spantang; ontgrendelknop); 304 roestvrij staal (klauwplaat; geleider; stop; aandrijfbus); epdm (afdichting; bumper; o-ring) |
| Aansluiting 1 | 00 (same diameter tube) |
| Profiel | kp |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,61 excl. BTW
/ stuk
€ 10,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden