FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R38-G38-MF 8030218

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-L-R38-G38-MF
Rubix:06149614
Fabrikant:8030218
EAN:4052568063207
FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R38-G38-MF 8030218
Technische samenvatting
Materiaalmessing (behuizing)
Aansluiting 1g 3/8 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R38-G38-MF 8030218


L-schroefkoppeling NPFC-L-R38-G38-MF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht48,67 g
Materiaalmessing (behuizing)
Aansluiting 1g 3/8 in
Aansluiting 2r 3/8 in
Maximumtemperatuur150 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,96 excl. BTW
/ stuk
3,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden