SMC FITTING KPH12-03

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPH12-03
Rubix:05283042
Fabrikant:KPH12-03
EAN:3618036071764
SMC FITTING KPH12-03

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KPH12-03


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur80 °C
Diameter buis12 mm
€ 28,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 34,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen