FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10 8158806

Y-INSTEEKKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10
Rubix:A0368692
Fabrikant:8158806
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10 8158806

Technische samenvatting

Materiaalpbt; pom; nbr; hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment)
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10 8158806


NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10 Y-INSTEEKKOPPEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalpbt; pom; nbr; hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment)
Aansluiting 18 mm
Profielstandaard (nominale doorlaat 8.2 mm)
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Typey-vorm (push-in / push-pull principe)
Diameter buis8 mm
€ 7,03 excl. BTW
/ stuk
€ 8,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen