SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPL04-01

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPL04-01
Rubix:05279488
EAN:3618036071733
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPL04-01

Technische samenvatting

Materiaalsus304 roestvrij staal; epdm (afdichting); polypropyleen kunststof
Aansluiting 14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPL04-01


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPL, stekkerverbinding voor uitblaassystemen, cleanroom - inschroefhoek, stekkerverbinding met buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Materiaalsus304 roestvrij staal; epdm (afdichting); polypropyleen kunststof
Aansluiting 14
Profielhoek-stekkerverbinding (inschroefhoek)
Aansluiting 2r 1/8
Typekpl (hoek-stekkerverbinding)
Diameter buis4 mm
€ 61,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen