MECALINE SNELH.REGELVENT. INSTROOM 12-1/2 -840749
Snelheidsregelventiel met buitendraad, instroom
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840749
Rubix:05170186
EAN:3660338061462

Documenten
Productdetails : MECALINE SNELH.REGELVENT. INSTROOM 12-1/2 -840749
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"V"-markering op de behuizing
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"V"-markering op de behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | polymeer |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Profiel | korte schroefdraad |
| Aansluiting 2 | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 260,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen