FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-16 186348

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-G3/8-16
Rubix:06147440
Fabrikant:186348
EAN:4052568041342
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-16 186348

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-16 186348


L-insteekschroefkoppeling QSL-G3/8-16 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=10,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)79x29x32 mm
Logistiek gewicht78 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 216
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 10,49 excl. BTW
/ stuk
€ 12,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden