SMC HAAKSE KOPPELING CLEANROOM - KPL12-00

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPL12-00
Rubix:05281058
Fabrikant:KPL12-00
EAN:3618036071610
SMC HAAKSE KOPPELING CLEANROOM - KPL12-00

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1außengewinde (gewindeanschluss)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAAKSE KOPPELING CLEANROOM - KPL12-00


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPL, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Union Elbow and Male Elbow

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht21 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1außengewinde (gewindeanschluss)
Aansluiting 212
Diameter buis12 mm
€ 59,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 72,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen