SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRK10-03S

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRK10-03S
Rubix:05279903
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRK10-03S

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRK10-03S


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø10
Port Size Applicable Tube: 03 [R(PT) 3/8]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht31 g
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 13/8
Profielkrk
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
€ 26,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 31,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen