FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSY-1/8-8 153141

Insteekkoppeling QSY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSY-1/8-8
Rubix:06143744
Fabrikant:153141
EAN:4052568032333
FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSY-1/8-8 153141

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSY-1/8-8 153141


Y-insteekschroefkoppeling QSY-1/8-8 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht23,5 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden