SMC FITTING KQ2Y08-02NS

Fittingen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2Y08-02NS
Rubix:05283420
Fabrikant:00984770
EAN:3618036039900
SMC FITTING KQ2Y08-02NS
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 18
Aansluiting 2r1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KQ2Y08-02NS


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•T-stuk met buitendraad.
•Toepasselijke buitendiameter van de buis: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 8
Poortmaat: 1/4
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: S (met schroefdraadafdichtmiddel)
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

Geschikt voor FEP-, PFA-, nylon-, zacht nylon- en polyurethaanslangen
Vloeistof: lucht, water
Met de ontgrendelingsring kunnen slangen eenvoudig worden verwijderd zonder de slang te beschadigen
Dit product is niet bedoeld voor gebruik in drinkwatersystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 18
Aansluiting 2r1/4
Materiaalmessing c3604, pbt, pp (behuizing);messing (stift, geleider);rvs (klem, geleider, pakking);pbt (geleider);pom (spantang, ontgrendelknop);nbr (afdichting, o-ring, pakking)
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,90 excl. BTW
/ 10 stuks
67,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen