MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.10X1/4 853064

PARALLELLE VROUWELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853064
Rubix:06260666
EAN:3660338092473
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.10X1/4 853064

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BIN.10X1/4 853064


Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 5,49 excl. BTW
/ stuk
€ 6,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden