NORTON LAMELLENSTIFT BDX ALOX 25X20X6 R207 P80

BDX - Spindelflapwielen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:77696086608
Rubix:A0175212
EAN:8711479984143
NORTON LAMELLENSTIFT BDX ALOX 25X20X6 R207 P80

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Dikte20 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON LAMELLENSTIFT BDX ALOX 25X20X6 R207 P80


Lamellenschuurwielen zijn ontworpen voor een consistente afwerking met een uniforme snijsnelheid en hebben een voortdurende slijtage waardoor nieuw schuurmateriaal vrijkomt. Door hun constructie zijn ze ook ideaal voor het schuren van contouren en oneffen oppervlakken.
Flap Wheel - Norton BDX - 25x20mm x6mm SK(C) Gr80

Sterke punten

Een universeel product voor een goede afwerking van staal en roestvrij staal. De flappen met sleuven verbeteren de flexibiliteit en het gebruiksgemak, en passen zich gemakkelijk aan contouren en moeilijk bereikbare plaatsen aan. De aluminiumoxidekorrel zorgt voor een agressieve snede met een lange levensduur. Goede snijsnelheid bij afwerking onder lage druk met de mogelijkheid om een zeer goede afwerking achter te laten.

Toepassingen

Sanding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter25 mm
Dikte20 mm
Korrel80
€ 40,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen