SMC ACHTERSCHARNIER CG-100-24A

Taptoe

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CG-100-24A
Rubix:05268641
Fabrikant:CG-100-24A
EAN:3618035780803
SMC ACHTERSCHARNIER CG-100-24A

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC ACHTERSCHARNIER CG-100-24A


SMC biedt een complete lijn cilinderaccessoires, waaronder: Stangkoppeling en Y-type afdichting Trekhaak, draaipunt en tapbout Stanguiteinde en type I afdichting; Bevestigings- en stangmoeren Stanguiteinden; Tappenconsoles, bevestiging van draaipunt achterste trekhaak; Bevestiging van trekstang aan draaipunt en scharnierpennen.
Trunnion

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x102x90 mm
Logistiek gewicht1780 g
Typetaptoe
Land van oorsprongJP
€ 68,19 excl. BTW
/ stuk
€ 82,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen