SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQ-D016

FLASQUE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ-D016
Rubix:05263664
Fabrikant:CQ-D016
EAN:3618035703543
SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQ-D016

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC ACHTERSCHARNIER DUBBEL CQ-D016


Compactcilinders van de serie (N)CQ2 bieden een ruimtebesparend ontwerp en een uitzonderlijke levensduur. Ze zijn voorzien van frontbevestiging voor gemakkelijke toegang tot interne onderdelen. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele stang, buiten- en binnendraad, dubbele werking, veerretour en veerrekking. Keuze uit 13 boringmaten tot 200 mm. Optionele reed/solid state-schakelaars kunnen worden gebruikt. De geëxtrudeerde aluminiumbehuizing met doorgaande opening en behuizing met draad, zorgen voor veelzijdige en betrouwbare toepassingen in alle ontwerpen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35 g
Typeflens
Land van oorsprongDE
€ 10,81 excl. BTW
/ stuk
€ 13,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen