Referenties
Festo:DASI-Q11-20/25-A-SL
Rubix:05113970
Fabrikant:1568436
EAN:4052568107932

Documenten
Productdetails : FESTO SCHAKELLIPJE DASI-Q11-20/25-A-SL 1568436
Schakelvlag DASI-Q11-20/25-A-SL Grootte=(* 20, * 25), Design=voor T-gleuf, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=4 g
Switch lug DASI-Q11-20/25-A-SL 1568436
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,73 g |
| Type | schakellip voor afhandelingsmodules hsp, hsw |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,00 excl. BTW
/ stuk
€ 43,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen