SMC BEVESTIGINGS KLEM /FLENS MK2T-F063

FLASQUE

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MK2T-F063
Rubix:05265808
Fabrikant:MK2T-F063
EAN:3618036375374
SMC BEVESTIGINGS KLEM /FLENS MK2T-F063

Technische samenvatting

Productdetails : SMC BEVESTIGINGS KLEM /FLENS MK2T-F063


Combinatie van compacte cilindergrootte en draaiend vermogen, de MK2-cilinder is ontworpen voor zware klemtoepassingen, met een beschikbare geïntegreerde arm die uit de weg zwaait wanneer de cilinder wordt verlengd. 90deg. rechtsom of linksom draaien is beschikbaar en klemarmen met instelschroef zijn standaardopties. MK2 is verkrijgbaar in 6 boringsmaten van 20 mm tot 63 mm en slagen van 10 mm tot 50 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht544 g
Typeflens
Land van oorsprongJP
€ 65,82 excl. BTW
/ stuk
€ 79,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen